Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring BA87ZOH

  • ERIKS:13180799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,31/ stukexcl. btw

€ 5,22incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BA
Binnendiameter
12.7 mm
Buitendiameter
17.462 mm
Breedte
11.13 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
5670 N
Statisch draaggetal
6120 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open