Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring BA78ZOH

  • ERIKS:13180794
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,08/ stukexcl. btw

€ 4,94incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BA
Binnendiameter
11.112 mm
Buitendiameter
15.875 mm
Breedte
12.7 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
5680 N
Statisch draaggetal
5970 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open