Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring BA2824ZOH

  • ERIKS:13180768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,10/ stukexcl. btw

€ 17,06incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BA
Binnendiameter
44.45 mm
Buitendiameter
53.975 mm
Breedte
38.1 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
72200 N
Statisch draaggetal
135000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open