Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring BA228ZOH

  • ERIKS:13180756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,93/ stukexcl. btw

€ 8,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BA
Binnendiameter
34.925 mm
Buitendiameter
41.275 mm
Breedte
12.7 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
14100 N
Statisch draaggetal
18800 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open