Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring BA2220ZOH

  • ERIKS:13180755
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,81/ stukexcl. btw

€ 10,66incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BA
Binnendiameter
34.925 mm
Buitendiameter
41.275 mm
Breedte
31.75 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
41200 N
Statisch draaggetal
74200 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open