€ 8,63/ stukexcl. btw
€ 10,44incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BA |
Binnendiameter | 34.925 mm |
Buitendiameter | 41.275 mm |
Breedte | 25.4 mm |
met smeerboring | Ja |
Dynamisch draaggetal | 34100 N |
Statisch draaggetal | 58400 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |