Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring BA2212ZOH

  • ERIKS:13180753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,57/ stukexcl. btw

€ 9,16incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BA
Binnendiameter
34.925 mm
Buitendiameter
41.275 mm
Breedte
19.05 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
24800 N
Statisch draaggetal
38800 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open