Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring BA208ZOH

  • ERIKS:13180749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,18/ stukexcl. btw

€ 8,69incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BA
Binnendiameter
31.75 mm
Buitendiameter
38.1 mm
Breedte
12.7 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
13700 N
Statisch draaggetal
17600 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open