€ 9,21/ stukexcl. btw
€ 11,14incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BA |
Binnendiameter | 31.75 mm |
Buitendiameter | 38.1 mm |
Breedte | 31.75 mm |
met smeerboring | Ja |
Dynamisch draaggetal | 40000 N |
Statisch draaggetal | 69600 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |