Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring BA2016ZOH

  • ERIKS:13180747
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,57/ stukexcl. btw

€ 9,16incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BA
Binnendiameter
31.75 mm
Buitendiameter
38.1 mm
Breedte
25.4 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
33200 N
Statisch draaggetal
55000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open