Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring BA2012ZOH

  • ERIKS:13180746
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,76/ stukexcl. btw

€ 8,18incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BA
Binnendiameter
31.75 mm
Buitendiameter
38.1 mm
Breedte
19.05 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
24100 N
Statisch draaggetal
36400 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open