€ 7,18/ stukexcl. btw
€ 8,69incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BA |
Binnendiameter | 28.575 mm |
Buitendiameter | 34.925 mm |
Breedte | 25.4 mm |
met smeerboring | Ja |
Dynamisch draaggetal | 30900 N |
Statisch draaggetal | 48600 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |