Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring BA1812ZOH

  • ERIKS:13180738
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,47/ stukexcl. btw

€ 7,83incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BA
Binnendiameter
28.575 mm
Buitendiameter
34.925 mm
Breedte
19.05 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
22500 N
Statisch draaggetal
32200 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open