Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring BA1616ZOH

  • ERIKS:13180732
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,47/ stukexcl. btw

€ 7,83incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BA
Binnendiameter
25.4 mm
Buitendiameter
31.75 mm
Breedte
25.4 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
26400 N
Statisch draaggetal
44500 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open