€ 6,06/ stukexcl. btw
€ 7,33incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BA |
Binnendiameter | 25.4 mm |
Buitendiameter | 31.75 mm |
Breedte | 19.05 mm |
met smeerboring | Ja |
Dynamisch draaggetal | 19300 N |
Statisch draaggetal | 29700 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |