Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring BA1412ZOH

  • ERIKS:13180721
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,95/ stukexcl. btw

€ 7,20incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BA
Binnendiameter
22.225 mm
Buitendiameter
28.575 mm
Breedte
19.05 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
18000 N
Statisch draaggetal
26100 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open