Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring BA1312ZOH

  • ERIKS:13180715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,18/ stukexcl. btw

€ 7,48incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BA
Binnendiameter
20.638 mm
Buitendiameter
26.988 mm
Breedte
19.05 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
17300 N
Statisch draaggetal
24400 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open