Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring BA1310ZOH

  • ERIKS:13180714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,01/ stukexcl. btw

€ 6,06incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BA
Binnendiameter
20.638 mm
Buitendiameter
26.988 mm
Breedte
15.88 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
13800 N
Statisch draaggetal
18200 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open