Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring BA1212ZOH

  • ERIKS:13180698
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,37/ stukexcl. btw

€ 6,50incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BA
Binnendiameter
19.05 mm
Buitendiameter
25.4 mm
Breedte
19.05 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
16600 N
Statisch draaggetal
22600 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open