Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring BA118ZOH

  • ERIKS:13180696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,67/ stukexcl. btw

€ 5,65incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BA
Binnendiameter
17.462 mm
Buitendiameter
22.225 mm
Breedte
12.7 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
7320 N
Statisch draaggetal
9270 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open