Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring BA1110ZOH

  • ERIKS:13180693
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,59/ stukexcl. btw

€ 6,76incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BA
Binnendiameter
17.462 mm
Buitendiameter
22.225 mm
Breedte
15.88 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
10500 N
Statisch draaggetal
14900 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open