€ 5,01/ stukexcl. btw
€ 6,06incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BA |
Binnendiameter | 15.875 mm |
Buitendiameter | 20.638 mm |
Breedte | 25.4 mm |
met smeerboring | Ja |
Dynamisch draaggetal | 17400 N |
Statisch draaggetal | 27600 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |