Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring BA1010ZOH

  • ERIKS:13180687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,67/ stukexcl. btw

€ 5,65incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BA
Binnendiameter
15.875 mm
Buitendiameter
20.638 mm
Breedte
15.88 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
10200 N
Statisch draaggetal
13800 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open