Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Tweerijig Open TLAW3038Z

  • ERIKS:13180569
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,82/ stukexcl. btw

€ 10,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLAW
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
38 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
31900 N
Statisch draaggetal
70200 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Tweerijig
Afdichting
Open