€ 7,71/ stukexcl. btw
€ 9,33incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TLAW |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 38 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 28900 N |
Statisch draaggetal | 58500 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Tweerijig |
Afdichting | Open |