€ 9,62/ stukexcl. btw
€ 11,64incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TLAMW |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 38 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 31900 N |
Statisch draaggetal | 70200 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Tweerijig |
Afdichting | Open |