Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Tweerijig Open TLAMW2538

  • ERIKS:13181013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLAMW
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
38 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
28900 N
Statisch draaggetal
58500 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Tweerijig
Afdichting
Open