Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Tweerijig Open TAMW6550

  • ERIKS:13180516
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,57/ stukexcl. btw

€ 36,99incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAMW
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
77 mm
Breedte
50 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
101000 N
Statisch draaggetal
246000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Tweerijig
Afdichting
Open