€ 28,99/ stukexcl. btw
€ 35,08incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAMW |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 77 mm |
Breedte | 45 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 88300 N |
Statisch draaggetal | 207000 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Tweerijig |
Afdichting | Open |