Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Tweerijig Open TAMW6045

  • ERIKS:13180513
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,99/ stukexcl. btw

€ 35,08incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAMW
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
45 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
85400 N
Statisch draaggetal
193000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Tweerijig
Afdichting
Open