€ 27,30/ stukexcl. btw
€ 33,03incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAMW |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 67 mm |
Breedte | 45 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 79900 N |
Statisch draaggetal | 172000 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Tweerijig |
Afdichting | Open |