Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Tweerijig Open TAMW5045

  • ERIKS:13180510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,82/ stukexcl. btw

€ 31,24incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAMW
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
45 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
76700 N
Statisch draaggetal
158000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Tweerijig
Afdichting
Open