Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Tweerijig Open TAMW3845

  • ERIKS:13180509
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,48/ stukexcl. btw

€ 22,36incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAMW
Binnendiameter
38 mm
Buitendiameter
48 mm
Breedte
45 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
55700 N
Statisch draaggetal
112000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Tweerijig
Afdichting
Open