Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TLAM59

  • ERIKS:13180562
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,44/ stukexcl. btw

€ 4,16incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLAM
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
9 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
1880 N
Statisch draaggetal
1600 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open