Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TLAM5520

  • ERIKS:13180560
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,51/ stukexcl. btw

€ 13,93incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLAM
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
63 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
29800 N
Statisch draaggetal
69400 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open