Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TLAM5025

  • ERIKS:13180559
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,62/ stukexcl. btw

€ 11,64incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLAM
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
58 mm
Breedte
25 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
36900 N
Statisch draaggetal
88400 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open