Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TLAM48

  • ERIKS:13180557
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,70/ stukexcl. btw

€ 5,69incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLAM
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
8 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
1350 N
Statisch draaggetal
1010 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open