Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TLAM4520

  • ERIKS:13180556
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,18/ stukexcl. btw

€ 9,90incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLAM
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
23400 N
Statisch draaggetal
54000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open