€ 8,18/ stukexcl. btw
€ 9,90incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TLAM |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 16 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 17800 N |
Statisch draaggetal | 37800 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |