€ 7,87/ stukexcl. btw
€ 9,52incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TLAM |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 16 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 16700 N |
Statisch draaggetal | 33700 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |