Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TLAM4012

  • ERIKS:13180552
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLAM
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
12400 N
Statisch draaggetal
22800 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open