Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TLAM3016

  • ERIKS:13180545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,91/ stukexcl. btw

€ 7,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLAM
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
16 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
14100 N
Statisch draaggetal
24500 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open