Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TLAM2820

  • ERIKS:13180543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,24/ stukexcl. btw

€ 8,76incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLAM
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
18300 N
Statisch draaggetal
33600 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open