Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TLAM2520

  • ERIKS:13180540
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,64/ stukexcl. btw

€ 6,82incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLAM
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
16900 N
Statisch draaggetal
29300 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open