€ 4,12/ stukexcl. btw
€ 4,99incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TLAM |
Binnendiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 16 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 10400 N |
Statisch draaggetal | 15600 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |