Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TLAM1712

  • ERIKS:13180530
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,07/ stukexcl. btw

€ 4,92incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLAM
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
12 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
7960 N
Statisch draaggetal
10900 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open