€ 4,70/ stukexcl. btw
€ 5,69incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TLAM |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 21 mm |
Breedte | 12 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 7380 N |
Statisch draaggetal | 9520 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |