Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TLAM1210

  • ERIKS:13180521
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,44/ stukexcl. btw

€ 4,16incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLAM
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
10 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
4350 N
Statisch draaggetal
5810 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open