Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TLAM1010

  • ERIKS:13180518
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,90/ stukexcl. btw

€ 4,72incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLAM
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
10 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
3870 N
Statisch draaggetal
4740 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open