Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM810

  • ERIKS:13180504
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,02/ stukexcl. btw

€ 7,28incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
10 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
3470 N
Statisch draaggetal
2880 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open